Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Stabmixer Mix 250S mit Mixstab 0,25 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabmixer orange mit Rührstab. MIX 250S, 20L, 250W. professionelle Qualität.
Stabmixer orange mit Rührstab. MIX 250S, 20L, 250W. professionelle Qualität.
Artikel-Nr.:
     9185-186.681
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     153610
EAN/GTIN:
     4028574303798
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
Schneider Stabmixer Mix 250S mit Mixstab 0,25 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 282,85*
€ 340,44*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,92*
€ 352,22*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,22*
€ 419,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,55*
€ 413,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,75*
€ 395,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.