Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Likör- / Fondanttrichter Profi 1,90 l /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Likör- / Fondanttrichter Profi 1,90 l /
Schneider Likör- / Fondanttrichter Profi 1,90 l /
Artikel-Nr.:
     9185-187.713
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199920
EAN/GTIN:
     4059348017016
Suchbegriffe:
Fondant-Trichter
Fondanttrichter
Likör-Trichter
Likörtrichter
Schneider Likör- / Fondanttrichter Profi 1,90 l / 190 mm
Weitere Suchbegriffe: fondant trichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.