Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider GN-Lochblech GN 2/3 / 354 x 325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider GN-Lochblech GN 2/3 / 354 x 325 mm
Schneider GN-Lochblech GN 2/3 / 354 x 325 mm
Artikel-Nr.:
     9185-188.419
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     381060
EAN/GTIN:
     4059348047358
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech
Schneider GN-Lochblech GN 2/3 / 354 x 325 mm Lochung 3 mm Ecken tiefgezogen / Alu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,19*
Lager 9185
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 15,72*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.