Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Dosiergerät Pralinenfix D /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Dosiergerät Pralinenfix D /
Schneider Dosiergerät Pralinenfix D /
Artikel-Nr.:
     9185-188.552
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     450500
EAN/GTIN:
     4028574815413
Schneider Dosiergerät Pralinenfix D / 400 x 510 x 570 mm / 0,01 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.749,96*
€ 4.864,01*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.071,41*
€ 5.178,96*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.178,96*
€ 6.162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.149,62*
€ 6.128,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.090,96*
€ 6.058,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.071,41*
€ 6.034,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.