Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine 300 mm / 230 V /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADE Aufschnittmaschine 300 mm / 230 V /
ADE Aufschnittmaschine 300 mm / 230 V /
Artikel-Nr.:
     9185-189.375
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4027
EAN/GTIN:
     4260637421371
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ADE Aufschnittmaschine 300 mm / 230 V / Senkrechtschneider /Beriech 230 x 215 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
Frei Haus
ab € 1.568,87*
€ 1.782,85*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.596,17*
€ 1.805,77*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,77*
€ 2.148,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,77*
€ 2.113,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,29*
€ 2.001,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,49*
€ 1.943,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,17*
€ 1.899,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.