Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Aufschnittmaschine 250 mm / 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADE Aufschnittmaschine 250 mm / 230 V
ADE Aufschnittmaschine 250 mm / 230 V
Artikel-Nr.:
     9185-189.395
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4042
EAN/GTIN:
     4260598531836
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ADE Aufschnittmaschine 250 mm / 230 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.427,96*
€ 1.541,74*
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 1.557,33*
€ 1.673,13*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,74*
€ 1.834,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,27*
€ 1.821,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,21*
€ 1.756,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.446,19*
€ 1.720,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,96*
€ 1.699,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.