Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Kaffeemaschine 20,00 l Kaffee / 4,60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonamat Kaffeemaschine 20,00 l Kaffee / 4,60 l
Bonamat Kaffeemaschine 20,00 l Kaffee / 4,60 l
Bonamat Kaffeemaschine 20,00 l Kaffee / 4,60 l
Artikel-Nr.:
     9185-192.446
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     4.324.601.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Bonamat Kaffeemaschine 20,00 l Kaffee / 4,60 l Heißwasser / mit Wasseranschluss / 400 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.233,43*
€ 3.396,74*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.665,71*
€ 4.854,75*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.396,74*
€ 4.042,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.362,87*
€ 4.001,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.272,49*
€ 3.894,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.233,43*
€ 3.847,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.