Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamic Rührbesen Master FM 600 mm /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamic Rührbesen Master FM 600 mm /
Dynamic Rührbesen Master FM 600 mm /
Artikel-Nr.:
     9185-193.365
Hersteller:
     Dynamic
Herst.-Nr.:
     AC200
EAN/GTIN:
     3760071065809
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Dynamic Rührbesen Master FM 600 mm / Drehzahl U/min. 100 - 600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,70*
€ 541,66*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 565,43*
€ 658,24*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,66*
€ 644,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,05*
€ 628,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,06*
€ 587,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,70*
€ 572,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,70*
€ 544,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.