Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamic Kutterschüssel Dynamix 0,80 l mit Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamic Kutterschüssel Dynamix 0,80 l mit Messer
Dynamic Kutterschüssel Dynamix 0,80 l mit Messer
Artikel-Nr.:
     9185-193.384
Hersteller:
     Dynamic
Herst.-Nr.:
     AC518
EAN/GTIN:
     3760071066493
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
Dynamic Kutterschüssel Dynamix 0,80 l mit Messer Drehzahl U/min. 600 - 2500 transparent
Weitere Suchbegriffe: mixstab dynamic, mixstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,99*
€ 187,00*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,61*
€ 188,85*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.