Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Suppenschale
>
Artikel
Kahla Suppen- / Salatschale 210 x 210 mm /
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9185-195.171
Hersteller:
Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
423333A90042C
EAN/GTIN:
4400011916462
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Kahla Suppen- / Salatschale 210 x 210 mm / 0,34 l weiß
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 9185
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Salatschälchen
,
Salatschüssel
,
Eintopfschale
,
Suppen-Schale
,
Suppen-Schüssel
,
Suppenschale
,
Suppenschüssel
,
eintopfschale kahla
,
salat schale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,01*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 16,2525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,80*
€ 98,532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,44*
€ 95,7236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,40*
€ 94,486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,36*
€ 93,2484
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,01*
€ 77,3619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen