Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Espressobereiter GK 0,30 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO 018772 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,3 l
LEONARDO 018772 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,3 l
Artikel-Nr.:
     9185-195.561
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018772
EAN/GTIN:
     4002541187727
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Leonardo Espressobereiter GK 0,30 l Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 22,09*
Lager 9185
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 18,41*
€ 22,78*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 68,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.