Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAK Pizzateller 328mm jade blue


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RAK Pizzateller 328mm jade blue
Artikel-Nr.:
     9185-196.546
Hersteller:
     RAK
Herst.-Nr.:
     SJDBAPP33
EAN/GTIN:
     6294016831619
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 33cm
RAK Pizzateller 328mm jade blue Serie: Spot Jade Blue
Weitere Suchbegriffe: pizza teller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
4
€ 5,00*
ab € 59,21004*
€ 75,63*
Lager 9185
unbekannt
€ 5,20*
ab € 60,53004*
€ 77,29002*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,29002*
€ 91,97512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,75002*
€ 91,33252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,88004*
€ 87,91725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,49002*
€ 86,26312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,53004*
€ 72,03075
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,08834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.