Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAK Becher 80mm 0,30l chestnut-brown


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RAK Becher 80mm 0,30l chestnut-brown
Artikel-Nr.:
     9185-196.958
Hersteller:
     RAK
Herst.-Nr.:
     NFBAFM30CB
EAN/GTIN:
     6294009474168
RAK Becher 80mm 0,30l chestnut-brown chestnut-brown, Serie: Neofusion Mellow
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 5,00*
€ 73,32*
Lager 9185
unbekannt
€ 5,20*
€ 99,42*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,42*
€ 118,31
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (€ 16,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.