Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spring Milchtopf 1,80 l / 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spring Milchtopf 1,80 l / 140 mm
Artikel-Nr.:
     9185-202.114
Hersteller:
     Spring International
Herst.-Nr.:
     02 8577 60 14
EAN/GTIN:
     7640113016173
Suchbegriffe:
Milch-Topf
Milchtopf
milchtopf 1,8l
milch topf
Spring Milchtopf 1,80 l / 140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.