Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teller flach 25 cm Junto


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rosenthal Teller flach 25cm Junto Rose Quartz
Rosenthal Teller flach 25cm Junto Rose Quartz
Artikel-Nr.:
     9185-213.948
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     21540-405254-60265
EAN/GTIN:
     4012438557748
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Rosenthal Teller flach 25 cm Junto Dekor: Rose Quartz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 16,83*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,53004*
€ 137,36004*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,36004*
€ 163,45845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,05*
€ 161,8995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,77*
€ 159,1863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,94004*
€ 155,81865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 127,15002*
€ 151,30852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 111,53004*
€ 132,72075
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 18,58834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.