Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Suppenteller 23 cm Thomas Clay


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thomas Suppenteller 23cm Thomas Clay Earth
Thomas Suppenteller 23cm Thomas Clay Earth
Artikel-Nr.:
     9185-215.336
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227075-60323
EAN/GTIN:
     4012436523707
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Thomas Suppenteller 23 cm Thomas Clay Dekor: Earth
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,976*
€ 14,246*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,76*
€ 111,16002*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,16002*
€ 132,28042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,74002*
€ 131,78062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,26004*
€ 128,82945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,81002*
€ 127,10392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,84002*
€ 123,56962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 89,76*
€ 106,8144
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.