Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Teller tief 28 cm Thomas Clay


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thomas Teller tief 28cm Thomas Clay Sky
Thomas Teller tief 28cm Thomas Clay Sky
Artikel-Nr.:
     9185-215.361
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227076-60358
EAN/GTIN:
     4012436523851
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Thomas Teller tief 28 cm Thomas Clay Dekor: Sky
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,317*
€ 23,497*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 32,57*
€ 43,09*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,43*
€ 46,9217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.