Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Suppenteller 22 cm Trend Colour


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thomas Suppenteller 22cm Trend Colour Moss Green aus Porzellan
Thomas Suppenteller 22cm Trend Colour Moss Green aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     9185-215.469
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11400-401922-10322
EAN/GTIN:
     4012436522656
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Thomas Suppenteller 22 cm Trend Colour Dekor: Moss Green
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,975*
€ 9,315*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 45,65004*
€ 57,91002*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,91002*
€ 68,91292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,68004*
€ 68,63925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,20*
€ 65,688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,36*
€ 64,6884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,79004*
€ 62,82015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,65004*
€ 54,32355
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,60834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.