Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN-BEHÄLTER AUS POLYCARBONAT 1/3 200MM 6,7L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Behälter aus Polycarbonat GN 1/3 200mm Höhe und 6,7 Liter
ARAVEN Behälter aus Polycarbonat GN 1/3 200mm Höhe und 6,7 Liter
Artikel-Nr.:
     9185-220.935
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     09831
EAN/GTIN:
     8411777098312
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN GN-BEHÄLTER AUS POLYCARBONAT 1/3 200MM 6,7L Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 18,31*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 18,44*
€ 24,68*
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,78*
€ 36,50*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 219,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.