Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN-BEHÄLTER OHNE BPA 1/2 100MM 6L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Araven 1/2 GN Lebensmittelbehälter blau 100mm BPA frei - Mit Maßangabe -
Araven 1/2 GN Lebensmittelbehälter blau 100mm BPA frei - Mit Maßangabe -
Artikel-Nr.:
     9185-220.978
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     07822
EAN/GTIN:
     8411777078222
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN GN-BEHÄLTER OHNE BPA 1/2 100MM 6L *
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 22,22*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 16,62*
€ 22,43*
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 30,96*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 185,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.