Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Bowl Coupe Evolve 182 mm / 0,43 l Topaz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     9185-225.278
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     RKTBEVB71
EAN/GTIN:
     5034414404951
Churchill Bowl Coupe Evolve 182 mm / 0,43 l Topaz Blue / Serie: Studio Prints Raku
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 155,12*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 151,18008*
€ 185,98008*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.861,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.