Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Bowl Coupe Evolve 248 mm / 1,14 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief Studio Prints Jasper Grey Coupe; 400ml, 24.8 cm (Ø); grau/braun;
Teller tief Studio Prints Jasper Grey Coupe; 400ml, 24.8 cm (Ø); grau/braun;
Teller tief Studio Prints Jasper Grey Coupe; 400ml, 24.8 cm (Ø); grau/braun;
Artikel-Nr.:
     9185-225.320
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     HAJGEVB91
EAN/GTIN:
     5034414460131
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Churchill Bowl Coupe Evolve 248 mm / 1,14 l Jasper Grey / Studio Prints Homespun Accents
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,44*
€ 231,38*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 245,41*
€ 296,12*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 2.776,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.