Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Bowl Lotus dreieckig 153 mm / 0,26 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Logo zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Logo zu CHURCHILL »Stonecast« »Spiced Orange« Teller tief, triangle, ø: 153 mm
Artikel-Nr.:
     9185-225.559
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     SSOSTRB61
EAN/GTIN:
     5034414382501
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Churchill Bowl Lotus dreieckig 153 mm / 0,26 l Spiced Orange / Serie: Stonecast
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 15,55417*
€ 18,96417*
3 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 15,71*
€ 21,37*
Lager 9185
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 183,92*
€ 200,54*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 2.406,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.