Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Bowl Lotus dreieckig 153 mm / 0,26 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Mustard Seed Yellow« Schale tief, triangle, ø: 153 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Mustard Seed Yellow« Schale tief, triangle, ø: 153 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Mustard Seed Yellow« Schale tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Mustard Seed Yellow« Schale tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Mustard Seed Yellow« Schale tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Mustard Seed Yellow« Schale tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Mustard Seed Yellow« Schale tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Mustard Seed Yellow« Schale tief, triangle, ø: 153 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Mustard Seed Yellow« Schale tief, triangle, ø: 153 mm
Logo zu CHURCHILL »Stonecast« »Mustard Seed Yellow« Schale tief, triangle, ø: 153 mm
Logo zu CHURCHILL »Stonecast« »Mustard Seed Yellow« Schale tief, triangle, ø: 153 mm
Artikel-Nr.:
     9185-225.612
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     SMSSTRB61
EAN/GTIN:
     5034414420043
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Churchill Bowl Lotus dreieckig 153 mm / 0,26 l Mustard Seed Yellow / Serie: Stonecast
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,63*
€ 203,16*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 188,55*
€ 233,27004*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 2.437,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.