Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Bowl Coupe 182 mm / 0,43 l Barley weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Barley White« Teller tief, coup, ø: 182 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Barley White« Teller tief, coup, ø: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Barley White« Teller tief, coup, ø: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Barley White« Teller tief, coup, ø: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Barley White« Teller tief, coup, ø: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Barley White« Teller tief, coup, ø: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Barley White« Teller tief, coup, ø: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Barley White« Teller tief, coup, ø: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Stonecast« »Barley White« Teller tief, coup, ø: 182 mm
Logo zu CHURCHILL »Stonecast« »Barley White« Teller tief, coup, ø: 182 mm
Logo zu CHURCHILL »Stonecast« »Barley White« Teller tief, coup, ø: 182 mm
Artikel-Nr.:
     9185-225.777
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     SWHSEVB71
EAN/GTIN:
     5034414374964
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Churchill Bowl Coupe 182 mm / 0,43 l Barley weiß Serie: Stonecast
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
12
€ 5,99*
ab € 11,4225*
€ 14,2525*
3 Tage
84
1
€ 5,90*
ab € 11,67*
€ 15,87*
Lager 9185
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 153,82*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.845,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.