Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Teller tief quadratisch 245 mm / 0,48 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Teller tief quadratisch 245 mm / 0,48 l
Artikel-Nr.:
     9185-225.991
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     WHSSP1
EAN/GTIN:
     5034414269345
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Churchill Teller tief quadratisch 245 mm / 0,48 l weiß / Serie: X Squared
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 164,14*
€ 197,69*
Lager 9185
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 185,43*
€ 211,72*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 2.540,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.