Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Teller tief mit breiter Fahne 240 mm /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teller tief Stonecast Barley White; 284ml, 24x3.7 cm (ØxH); weiß/braun; rund; 12
Teller tief Stonecast Barley White; 284ml, 24x3.7 cm (ØxH); weiß/braun; rund; 12
Teller tief Stonecast Barley White; 284ml, 24x3.7 cm (ØxH); weiß/braun; rund; 12
Artikel-Nr.:
     9185-226.194
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     SWHSVWBM1
EAN/GTIN:
     5034414393705
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Churchill Teller tief mit breiter Fahne 240 mm / 0,28 l Barley weiß / Serie: Stonecast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 214,46*
€ 260,49*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.751,84*
€ 2.751,84*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.751,84*
€ 3.274,69
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (€ 229,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.