Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Tasse Bulb 77 mm / 0,18 l Cinnamon Brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Tasse Bulb 77 mm / 0,18 l Cinnamon Brown
Artikel-Nr.:
     9185-226.493
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     MOBRBU61
EAN/GTIN:
     5034414425567
Churchill Tasse Bulb 77 mm / 0,18 l Cinnamon Brown Serie: Monochrome
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 55,14*
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 57,99*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 347,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.