Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Bowl 160 mm / 0,48 l Caldera Flint grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Bowl 160 mm / 0,48 l Caldera Flint grey
Artikel-Nr.:
     9185-226.654
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     ZCCGWB61
EAN/GTIN:
     5034414438659
Churchill Bowl 160 mm / 0,48 l Caldera Flint grey Serie: Menu Shades
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,08*
€ 69,23*
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 74,22*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 445,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.