Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Bowl 134 mm / 0,34 l Caldera Flint grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Bowl 134 mm / 0,34 l Caldera Flint grey
Artikel-Nr.:
     9185-226.659
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     ZCCGWB51
EAN/GTIN:
     5034414438666
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Churchill Bowl 134 mm / 0,34 l Caldera Flint grey Serie: Menu Shades
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 53,30*
€ 62,01*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 62,61*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 372,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.