Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Zuckerschale Sandringham 90 mm hoch /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Zuckerschale Sandringham 90 mm hoch /
Artikel-Nr.:
     9185-227.129
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     WHB351
EAN/GTIN:
     5034414104035
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose
Churchill Zuckerschale Sandringham 90 mm hoch / 0,26 l weiß / Serie: Whiteware
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 75,37*
Lager 9185
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 64,93*
€ 79,78*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 957,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.