Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Milchkännchen oval 75 mm / 0,14 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Milchkännchen oval 75 mm / 0,14 l
Artikel-Nr.:
     9185-227.682
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     APRAOJ51
EAN/GTIN:
     5034414305098
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Churchill Milchkännchen oval 75 mm / 0,14 l weiß / Serie: Alchemy Ambience
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 68,75*
€ 89,31*
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 96,40*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 578,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.