Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Teetasse Maple 75 mm / 0,20 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Whiteware Maple stapelbare Teetassen 20cl (24 Stück) Weißes Porzellan
Churchill Whiteware Maple stapelbare Teetassen 20cl (24 Stück) Weißes Porzellan
Churchill Whiteware Maple stapelbare Teetassen 20cl (24 Stück) Weißes Porzellan
Artikel-Nr.:
     9185-227.751
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     WHCOL1
EAN/GTIN:
     5034414104578
Suchbegriffe:
Tee-Häuferl
Tee-Obere
Tee-Obertasse
Tee-Tasse
Churchill Teetasse Maple 75 mm / 0,20 l weiß Serie: White Holloware
Weitere Suchbegriffe: Teeobere, Teeobertasse, Teetasse, tee obere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 5,78*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 93,49*
€ 116,17*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 138,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.