Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Ramekin 70 mm / 0,09 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Auflaufförmchen 7cm (24 Stück) Weißes Porzellan speziell entwickelt
Churchill Auflaufförmchen 7cm (24 Stück) Weißes Porzellan speziell entwickelt
Artikel-Nr.:
     9185-228.014
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     WHCWSRKN1
EAN/GTIN:
     5034414312553
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Churchill Ramekin 70 mm / 0,09 l weiß Serie: Cookware
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflauf form
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 71,83*
€ 85,26*
12 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 71,44*
€ 88,42*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 2.046,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.