Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Ramekin 65 mm / 0,06 l brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Ramekin 65 mm / 0,06 l brown
Artikel-Nr.:
     9185-228.074
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     ZCAGRP21
EAN/GTIN:
     5034414330892
Churchill Ramekin 65 mm / 0,06 l brown Serie: Rustic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 32,94*
€ 43,75*
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 44,80*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 268,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.