Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP Leuchter für 3 Kerzen 286 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEPP Leuchter für 3 Kerzen 286 mm
Artikel-Nr.:
     9185-235.595
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     12.4843.0030
EAN/GTIN:
     4045135642615
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
HEPP Leuchter für 3 Kerzen 286 mm SERIE: Profile HW
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.