Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP Leuchter für 3 Kerzen 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEPP Leuchter für 3 Kerzen 220 mm
Artikel-Nr.:
     9185-236.168
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     60.5508.0030
EAN/GTIN:
     4045135669476
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
HEPP Leuchter für 3 Kerzen 220 mm SERIE: Excellent
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.