Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP Leuchter für 3 Kerzen 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEPP Leuchter für 3 Kerzen 220 mm
Artikel-Nr.:
     9185-236.169
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     60.7508.0030
EAN/GTIN:
     4045135671226
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
HEPP Leuchter für 3 Kerzen 220 mm SERIE: Excellent
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,41*
€ 270,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.