Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP Leuchter für 5 Kerzen 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEPP Leuchter für 5 Kerzen 220 mm
Artikel-Nr.:
     9185-236.170
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     60.5509.0050
EAN/GTIN:
     4045135669490
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
HEPP Leuchter für 5 Kerzen 220 mm SERIE: Excellent
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.