Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosmos Black Vago Schälchen 18cm; 47cl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cosmos Black Vago Schälchen 18 cm, 47 cl, aus Porzellan Dieser Artikel wird auf
Cosmos Black Vago Schälchen 18 cm, 47 cl, aus Porzellan Dieser Artikel wird auf
Artikel-Nr.:
     9185-236.977
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     COSBLVAO18KS
EAN/GTIN:
     86977000455584
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen
Cosmos Black Vago Schälchen 18cm; 47cl
Weitere Suchbegriffe: Porzellanschüssel, porzellanschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,003*
€ 13,903*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,53004*
€ 191,52*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,52*
€ 227,9088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,19*
€ 227,5161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,73*
€ 221,0187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,62004*
€ 214,93785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 173,65008*
€ 206,6436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 156,53004*
€ 186,27075
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,04417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.