Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Thermoport 4.0 100 K hybrid Toplader /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieber Thermoport 4.0 100 K hybrid Toplader /
Artikel-Nr.:
     9185-237.875
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020361
EAN/GTIN:
     4007537139940
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
speisentransportbehälter rieber
Rieber Thermoport 4.0 100 K hybrid Toplader / mit Sensor / 26,00 l / schwarz
Weitere Suchbegriffe: speisen transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,66*
€ 729,37*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,62*
€ 750,65*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,65*
€ 893,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,37*
€ 883,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,88*
€ 851,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,48*
€ 826,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,62*
€ 779,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.