Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serax Topf emailliert 260 mm / 4,60 l grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serax Topf emailliert 260 mm / 4,60 l grün
Artikel-Nr.:
     9185-240.406
Hersteller:
     Serax
Herst.-Nr.:
     B8718103G
EAN/GTIN:
     5420000770287
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Serax Topf emailliert 260 mm / 4,60 l grün
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 142,20*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 158,75*
€ 194,30*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.