Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

APS 2 Weck-Gläser mit APS Deckel, Gläser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Anwendungsbild zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Anwendungsbild zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Anwendungsbild zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Anwendungsbild zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Symbol zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Symbol zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Symbol zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Symbol zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Logo zu APS Weck-Gläser mit Deckel, 2er-Set, Höhe: 170 mm, Länge: 250 mm, Breite: 130 mm
Artikel-Nr.:
     9185-249.358
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82240
EAN/GTIN:
     4004133822405
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
APS 2 Weck-Gläser mit APS Deckel, Gläser: Ø 11 cm, H 11 cm Sturzform 580 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 18,69*
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 14,16*
€ 19,85*
Lager 9185
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,47*
€ 22,97*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.