Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURITY REFLECTIONS - Teller tief rund Fahne Relief


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Purity Teller tief rund Fahne Relief 24 cm Höhe: 5,8 cm von BAUSCHER
Purity Teller tief rund Fahne Relief 24 cm Höhe: 5,8 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     9185-249.802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     669017962000000
EAN/GTIN:
     4066877011491
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller
PURITY REFLECTIONS - Teller tief rund Fahne Relief Pastateller 29cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,339*
€ 28,089*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,58004*
€ 123,13002*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,13002*
€ 146,52472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,66004*
€ 145,96545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,47004*
€ 143,35935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,62*
€ 141,1578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,63*
€ 136,4097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 100,58004*
€ 119,69025
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 16,76334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.