Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Tischtuch
>
Artikel
Meterware Floralie; 160 cm (B); mandarine
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-10000848
Hersteller:
ERWIN M.
Herst.-Nr.:
10000848
EAN/GTIN:
4099671002419
Suchbegriffe:
Meterware Tischwäsche
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Meterware Floralie; 160 cm (B); mandarine
55 % Polyester, 45 % Baumwolle. Gewicht ca. 190 g/m². Abwischbare Meterware mit Jacquard-Blumendessin. Schmutzabweisende Acrylat-Oberflächenversiegelung auf der Geweberückseite. Für den Außenbereich geeignet. Besonders pflegeleicht, langlebig und strapazierfähig. Zur Pflege der Oberflächenversiegelung bei niedriger Temperatur bügeln. Maximale Rollenlänge beträgt 30 Meter und kann auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten werden.
Produktnummer: 115533 , SKU: 10000848
... >
Textilien
>
Tischwäsche
>
Tischwäsche Meterware
Weitere Suchbegriffe:
Wachstischdecke
,
Wachstuchtischdecke
,
tischdecke 30m
,
meterware tischwäsche
,
erwin m. tischdecken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,86*
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,31*
€ 17,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,04*
€ 16,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,55*
€ 16,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,97*
€ 15,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,70*
€ 15,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen