Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Floralie; 160 cm (B); burgund


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Floralie; 160 cm (B); burgund
Meterware Floralie; 160 cm (B); burgund
Meterware Floralie; 160 cm (B); burgund
Meterware Floralie; 160 cm (B); burgund
Artikel-Nr.:
     9216-10000858
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     10000858
EAN/GTIN:
     4099671002495
Suchbegriffe:
Meterware Tischwäsche
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle

Meterware Floralie; 160 cm (B); burgund

55 % Polyester, 45 % Baumwolle. Gewicht ca. 190 g/m².

Abwischbare Meterware mit Jacquard-Blumendessin. Schmutzabweisende Acrylat-Oberflächenversiegelung auf der Geweberückseite. Für den Außenbereich geeignet. Besonders pflegeleicht, langlebig und strapazierfähig. Zur Pflege der Oberflächenversiegelung bei niedriger Temperatur bügeln. Maximale Rollenlänge beträgt 30 Meter und kann auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten werden. Produktnummer: 115533 , SKU: 10000858
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,68*
€ 29,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,63*
€ 29,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,47*
€ 27,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,81*
€ 27,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,21*
€ 26,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,55*
€ 20,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.