Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Hirschau; 280 cm (B); weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Hirschau; 280 cm (B); weiß
Meterware Hirschau; 280 cm (B); weiß
Meterware Hirschau; 280 cm (B); weiß
Meterware Hirschau; 280 cm (B); weiß
Meterware Hirschau; 280 cm (B); weiß
Artikel-Nr.:
     9216-10001243
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     10001243
EAN/GTIN:
     4099671003898
Suchbegriffe:
Meterware Tischwäsche
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle

Meterware Hirschau; 280 cm (B); weiß

Jacquard Meterware mit eingewebtem Hirschmotiv für ländlich traditionelle Eleganz. Die pflegeleichte Meterware mit angenehmer Baumwoll-Haptik ist für die gehobenen Ansprüche in der Gastronomie hervorragend geeignet. 54% Baumwolle, 46% Polyester, 60°-Wäsche, nicht chlor-echt, trocknergeeignet. Gewicht ca. 210g/qm. Produktnummer: 115534 , SKU: 10001243
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,84*
€ 39,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,61*
€ 38,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,94*
€ 36,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,94*
€ 35,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,51*
€ 35,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,38*
€ 27,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.