Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Tischtuch
>
Artikel
Meterware Augsburg; 250 cm (B); burgund
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-10001695
Hersteller:
ERWIN M.
Herst.-Nr.:
10001695
EAN/GTIN:
4099671005731
Suchbegriffe:
Meterware Tischwäsche
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Meterware Augsburg; 250 cm (B); burgund
Meterware Augsburg NeuGestalten Sie mit der Meterware Augsburg Neu Ihre Gast- und Speiseräume ganz nach Ihren Vorstellungen! Die hochwertige Damast-Tischwäsche kann für vielerlei Zwecke zum Einsatz kommen, sowohl als funktionales Tischtuch beim Essen als auch als dekoratives Element, das Räumlichkeiten eine elegante, gepflegte Atmosphäre verleiht. Mit ihrer Halbzwirnqualität und unkomplizierten Handhabung ist die Tischdecken-Meterware mit feinem Blättermuster ideal auf die Anforderungen von Gastronomie und Hotellerie abgestimmt.* Damast-Tischwäsche der neuen Augsburg-Serie als Meterware* zeitlose, elegante Optik* feines Dessin mit filigraner Blattmusterung* gezwirnte Kettfäden für Strapazierfähigkeit* in attraktiven Farben erhältlich* viele Kombinationsmöglichkeiten mit anderer Tischwäsche* Sondergrößen nach Ihren Bedürfnissen möglich – kontaktieren Sie unseren Nähservice!* aus 100% Baumwolle, mercerisiert für hohe Formstabilität beim Mangeln und eleganten dauerhaften Glanz* maschinenwaschbar bei 95 °C, chlor-echt* Gewicht 190 g/m²Wer die Gestaltung der Augsburg-Tischdecken liebt, kann seiner Kreativität mit der Meterware Augsburg Neu freien Lauf lassen. Ob als Decke für jeden Tag oder Tischläufer für festlich gedeckte Tafeln – die Tischwäsche mit feinem Dessin wertet Ihre Tischmöbel in jeder Form auf, zeugt von Stilbewusstsein und ist nicht zuletzt sehr pflegeleicht.
Produktnummer: 120123 , SKU: 10001695
... >
Textilien
>
Tischwäsche
>
Tischwäsche Meterware
Weitere Suchbegriffe:
Wachstischdecke
,
Wachstuchtischdecke
,
tischdecke damast
,
meterware tischwäsche
,
erwin m. tischdecken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,27*
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,79*
€ 17,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,49*
€ 17,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,06*
€ 16,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,42*
€ 15,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,95*
€ 15,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,27*
€ 12,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen