Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenkochhose Avito; Kleidergröße 58; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenkochhose Avito; Kleidergröße 58; schwarz
Herrenkochhose Avito; Kleidergröße 58; schwarz
Herrenkochhose Avito; Kleidergröße 58; schwarz
Herrenkochhose Avito; Kleidergröße 58; schwarz
Herrenkochhose Avito; Kleidergröße 58; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-10003386
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     10003386
EAN/GTIN:
     4099671011985
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose schwarz 58
bäckerhose

Herrenkochhose Avito; Kleidergröße 58; schwarz

65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 245 g/m². 60°-Wäsche.
Klassische, komfortable Herrenkochhose aus hautfreundlichem, schmutzresistentem Material. Rückenteil mit Dehnbund und Gesäßtasche, seitlich mit zwei runden Einschubtaschen und am rechten Oberschenkel mit Thermometertasche. Am Bund befinden sich Gürtelschlaufen. Gerader Schnitt mit hohem Bund.
Innenbeinlänge: 80 cm in Gr 50. Produktnummer: 117519 , SKU: 10003386
Weitere Suchbegriffe: bäckerhose schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.