Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenkochjacke Delight; Kleidergröße 66; weiß/taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenkochjacke Delight; Kleidergröße 66; weiß/taupe
Herrenkochjacke Delight; Kleidergröße 66; weiß/taupe
Herrenkochjacke Delight; Kleidergröße 66; weiß/taupe
Herrenkochjacke Delight; Kleidergröße 66; weiß/taupe
Herrenkochjacke Delight; Kleidergröße 66; weiß/taupe
Herrenkochjacke Delight; Kleidergröße 66; weiß/taupe
Herrenkochjacke Delight; Kleidergröße 66; weiß/taupe
Artikel-Nr.:
     9216-10003992
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     10003992
EAN/GTIN:
     4099671013811
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd

Herrenkochjacke Delight; Kleidergröße 66; weiß/taupe

Herrenkochjacke Delight Die Herrenkochjacke Delight ist ein Alleskönner mit Fashion-Faktor. Die Kochjacke für Herren überzeugt mit geradliniger Schnittführung und ist mit Druckknöpfen verschließbar. Die raffinierte Paspelierung an der Verschlusskante ist ein zusätzlicher Hingucker. Der Tragekomfort der Herrenjacke könnte besser nicht sein, denn das hochwertige Tencel™-Gewebe wirkt angenehm kühlend auf der Haut und ist gleichzeitig weich und glatt. Die Herrenküchenjacke verfügt zudem über eine praktische zweigeteilte Tasche am Ärmel und ist ausgesprochen strapazierfähig. * weiße Kochjacke für Herren * moderner, gerader Schnitt * Druckknopfverschluss * mit dekorativer Kontrastpaspelierung in Taupe * 2-geteilte Oberarmtasche links * höchster Tragekomfort dank kühlendem Tencel-Material * aus 55% Lyocell (Tencel™), 45% Polyester * Normalwäsche bei 60 °C empfohlen * Gewicht 220 g/qm Wenn alle Töpfe dampfen und die Temperaturen in der Küche steigen, sorgt die Herrenkochjacke Delight für einen kühlen Kopf und entspannte Mitarbeiter. Das weiche, glatte und kühlende Tencel-Material bietet höchsten Tragekomfort und Rundum-Wohlgefühl für Ihr Team. Die schmutzresistente Küchenjacke für Herren ist zudem nach der Schicht pflegeleicht bei 60 °C waschbar. Produktnummer: 117546 , SKU: 10003992
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.